pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W6PUR8-702415 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR - XS6W6PUR8-702415

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W6PUR8-702415 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734685962

Codice prodotto

OMRXS6W6PUR8-702415

Cod. produttore

XS6W6PUR8-702415

Produttore

OMR

Categoria:

6A

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Giallo

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

1:1

Cavo patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (giallo flessibile), 0,3 m