pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W6LSZH-374613 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ - XS6W6LSZH-374613

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W6LSZH-374613 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583378476

Codice prodotto

OMRXS6W6LSZH-374613

Cod. produttore

XS6W6LSZH-374613

Produttore

OMR

Categoria:

6A

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di cavo:

F/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 30cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6bis. LSZH. Verde.