pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W5PUR8SS50CMG PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA - XS6W5PUR8SS50CMG

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W5PUR8SS50CMG PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583378728

Codice prodotto

OMRXS6W5PUR8SS50CMG

Cod. produttore

XS6W5PUR8SS50CMG

Produttore

OMR

Categoria:

5

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo Ethernet per esterno quadro CAT 5 con connettori RJ45, PUR, verde, AWG26, lunghezza 0,5 m.