OMRON - OMRXS6W5PUR8-374591 PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA - XS6W5PUR8-374591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - 5
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
4548583378735
Codice prodotto
OMRXS6W5PUR8-374591
Cod. produttore
XS6W5PUR8-374591
Produttore
OMR
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
5
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Verde
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP20