pagina iniziale

OMRON - OMRXS5WT422EMCK CAVO ETHERCAT. 3MT M12 90 - RJ45 - XS5WT422EMCK

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS5WT422EMCK CAVO ETHERCAT. 3MT M12 90 - RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4548583361591

Codice prodotto

OMRXS5WT422EMCK

Cod. produttore

XS5WT422EMCK

Produttore

OMR

Categoria:

5e

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Blu

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo EtherCAT lunghezza 3mt M12 Ad Angolo - RJ45