pagina iniziale

OMRON - OMRXS3FM8PVC4A10M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC1 - XS3FM8PVC4A10M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS3FM8PVC4A10M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583436923

Codice prodotto

OMRXS3FM8PVC4A10M

Cod. produttore

XS3FM8PVC4A10M

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

1 A

Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m