OMRON - OMRXS3FM8PUR4S5M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ASS. 4PIN PUR5 - XS3FM8PUR4S5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4548583436794
Codice prodotto
OMRXS3FM8PUR4S5M
Cod. produttore
XS3FM8PUR4S5M
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
40 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Corrente nominale In:
1 A


