OMRON - OMRXS2FM12PVC4S2M PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASS.4FILI PVC - XS2FM12PVC4S2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4548583435346
Codice prodotto
OMRXS2FM12PVC4S2M
Cod. produttore
XS2FM12PVC4S2M
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Resistenza di contatto:
40 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


