pagina iniziale

OMRON - OMRXS2FM12PVC4S10ME PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASS. 4FILIPVC - XS2FM12PVC4S10ME

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS2FM12PVC4S10ME PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASS. 4FILIPVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583435315

Codice prodotto

OMRXS2FM12PVC4S10ME

Cod. produttore

XS2FM12PVC4S10ME

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettore femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 10m