pagina iniziale

OMRON - OMRXS2FM12PUR4A2M PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ANG.4FILI PUR - XS2FM12PUR4A2M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS2FM12PUR4A2M PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ANG.4FILI PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583435070

Codice prodotto

OMRXS2FM12PUR4A2M

Cod. produttore

XS2FM12PUR4A2M

Produttore

OMR

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

125 V

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP67

Connettore femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 2m