pagina iniziale

OMRON - OMRXS2FD521JG0A CAVO PER SENSORI, CONNETTORE DRITTO FEMM - XS2FD521JG0A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS2FD521JG0A CAVO PER SENSORI, CONNETTORE DRITTO FEMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854705168

Codice prodotto

OMRXS2FD521JG0A

Cod. produttore

XS2FD521JG0A

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

40 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo per sensori, connettore dritto femmina M12, 5 poli, codifica A, cavo standard in PVC, IP67, 10 m