OMRON - OMRXS2CD4S1 PROXIMITY-CONN.FEMMINA M12 ASSIALI DA AS - XS2CD4S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 5...6 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4536854455919
Codice prodotto
OMRXS2CD4S1
Cod. produttore
XS2CD4S1
Produttore
OMR
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5...6 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20 mm
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.18...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.18...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.18...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
200
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


