pagina iniziale

OMRON - OMRX10GW22B-1082000 FINECORSA- 1CONT SC X CC LEVACORTA E ROT - X10GW22B-1082000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRX10GW22B-1082000 FINECORSA- 1CONT SC X CC LEVACORTA E ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854245084

Codice prodotto

OMRX10GW22B-1082000

Cod. produttore

X10GW22B-1082000

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza del sensore:

17.45 mm

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

41.4 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

3 A

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, termine a vite