OMRON - OMRWLCA122NGN FINECORSAWL-N,NA+NC,BRA.REG+ROT,PG13,5,I - WLCA122NGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4548583477520
Codice prodotto
OMRWLCA122NGN
Cod. produttore
WLCA122NGN
Produttore
OMR
Tipologia di azionamento:
Leva a rullo regolabile
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
67 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
94.1 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
-8888 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza


