OMRON - OMRV460H0PX LETTORE DI CODICI, PALMARE, DPM, POE CAB - V460H0PX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio manuale
Tipo di interfaccia/connessione - Ethernet
Con obiettivo intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di uscite digitali - -8888
Confezione
1 PZ
EAN
4549734736046
Codice prodotto
OMRV460H0PX
Cod. produttore
V460H0PX
Produttore
OMR
Tipologia:
Apparecchio manuale
Tipo di interfaccia/connessione:
Ethernet
Con obiettivo intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di uscite digitali:
-8888
Numero di ingressi digitali:
-8888
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
77 mm
Altezza:
186 mm
Profondità:
115 mm


