pagina iniziale

OMRON - OMRV430WELU3M SET DI CAVI QX, HOST, ETHERNET, DA CONNE - V430WELU3M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV430WELU3M SET DI CAVI QX, HOST, ETHERNET, DA CONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Costruzione del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734191937

Codice prodotto

OMRV430WELU3M

Cod. produttore

V430WELU3M

Produttore

OMR

Categoria:

Altro

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Costruzione del cavo:

Altro

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Senza

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

Altro

Set di cavi QX, Host, Ethernet, da connettore 8 pin M12 (a vite) a RJ45, 3 m, radiale verso l'alto