pagina iniziale

OMRON - OMRV430WE5M SET DI CAVI V430. HOST. ETHERNET. DA CON - V430WE5M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV430WE5M SET DI CAVI V430. HOST. ETHERNET. DA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Altro

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734191890

Codice prodotto

OMRV430WE5M

Cod. produttore

V430WE5M

Produttore

OMR

Tipo di cavo:

Altro

Categoria:

Altro

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Senza

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Colore del rivestimento:

Nero

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

Altro

Set di cavi V430, Host, Ethernet, da connettore 8 pin M12 (a vite) a RJ45, 5 m, diritto