OMRON - OMRV430F102M12MSWP LETTORE DI CODICI V430, SENSORE MONOCROM - V430F102M12MSWP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fissato montato
Portata max. - 102 mm
Tipo di interfaccia/connessione - Ethernet
Con obiettivo intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4549734575270
Codice prodotto
OMRV430F102M12MSWP
Cod. produttore
V430F102M12MSWP
Produttore
OMR
Tipologia:
Fissato montato
Portata max.:
102 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Ethernet
Con obiettivo intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi digitali:
3
Frequenza massima di registrazione di immagini:
42 Hz
Tensione nominale DC:
24 V
Max. corrente assorbita:
0.18 A
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Con viti
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
25.4 mm
Profondità:
56.9 mm


