OMRON - OMRV410HDS4608XD LETTORE PALMARE V410-H XD NERO GRIGIO CA - V410HDS4608XD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio manuale
Portata max. - 71 mm
Tipo di interfaccia/connessione - USB
Con obiettivo intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4549734570947
Codice prodotto
OMRV410HDS4608XD
Cod. produttore
V410HDS4608XD
Produttore
OMR
Tipologia:
Apparecchio manuale
Portata max.:
71 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
USB
Con obiettivo intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Tensione nominale DC:
5 V
Max. corrente assorbita:
0.375 A
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
67 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
98 mm