OMRON - OMRV1551A5-10499900 FINECORSAV,1XSPDT 15A/250VCA,LEVA CORTA+ - V1551A5-10499900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10.3 mm
Altezza del sensore - 15.9 mm
Lunghezza del sensore - 27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V - 0.6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854143175
Codice prodotto
OMRV1551A5-10499900
Cod. produttore
V1551A5-10499900
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
10.3 mm
Altezza del sensore:
15.9 mm
Lunghezza del sensore:
27.8 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.3 A
Funzione di commutazione:
Altro
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...105 °C
Grado di protezione (IP):
IP40