OMRON - OMRSXD4018EV INVERTER- SX V/F 18KW 400V IP54 - SXD4018EV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 230...480 V
Max. frequenza d'uscita - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 37 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4547648900874
Codice prodotto
OMRSXD4018EV
Cod. produttore
SXD4018EV
Produttore
OMR
Tensione di rete:
230...480 V
Max. frequenza d'uscita:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
37 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
8
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
5
Numero di ingressi analogici:
4
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
15 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
3
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no


