pagina iniziale

OMRON - OMRSHLW255-10473500 FINECORSA- 1CONT SC 10A LEVACORTAROT. IP - SHLW255-10473500

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSHLW255-10473500 FINECORSA- 1CONT SC 10A LEVACORTAROT. IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 45.6 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 49.9 mm

  • Lunghezza del sensore - 17.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - -8888 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853781408

Codice prodotto

OMRSHLW255-10473500

Cod. produttore

SHLW255-10473500

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

45.6 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

49.9 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azione. leva corta e rotella FS 400 g, termine a vite, IP67