pagina iniziale

OMRON - OMRSGMAV04ADA61OY-2 SERVO- SIGMA V. SERVOMOTORE AC. 400W. 30 - SGMAV04ADA61OY-2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSGMAV04ADA61OY-2 SERVO- SIGMA V. SERVOMOTORE AC. 400W. 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.4 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4313 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648881500

Codice prodotto

OMRSGMAV04ADA61OY-2

Cod. produttore

SGMAV04ADA61OY-2

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.4 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

2.6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

1.27 Nm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

60 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

Sigma V, servomotore AC, 400W, 3000rpm, 1,27 Nm.