pagina iniziale

OMRON - OMRRTM25S7011924 BUNDLE, COBOT, TM25S-X (MODELLO SENZA TE - RTM25S7011924

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRTM25S7011924 BUNDLE, COBOT, TM25S-X (MODELLO SENZA TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti articolati - 6

  • Numero di gradi di libertà - 6

  • Capacità di portata - 25 kg

  • Portata - 1900 mm

  • Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.05 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431099761

Codice prodotto

OMRRTM25S7011924

Cod. produttore

RTM25S7011924

Produttore

OMR

Numero di giunti articolati:

6

Numero di gradi di libertà:

6

Capacità di portata:

25 kg

Portata:

1900 mm

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.05 mm

Corsa:

-8888 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Grado di protezione (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM25S-X (modello senza telecamera), HW5.0, PROFINET ed Ethernet/IP