pagina iniziale

OMRON - OMRRT62011101 COBOT, TM14X (MODELLO SENZA TELECAMERA), - RT62011101

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT62011101 COBOT, TM14X (MODELLO SENZA TELECAMERA),

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti articolati - 6

  • Numero di gradi di libertà - 6

  • Capacità di portata - 14 kg

  • Portata - 1100 mm

  • Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4549734596756

Codice prodotto

OMRRT62011101

Cod. produttore

RT62011101

Produttore

OMR

Numero di giunti articolati:

6

Numero di gradi di libertà:

6

Capacità di portata:

14 kg

Portata:

1100 mm

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.1 mm

Corsa:

-8888 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Grado di protezione (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), HW3.2