OMRON - OMRRT61101301 PACCHETTO, COBOT, TM12M, HW3.2 - RT61101301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti articolati - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Capacità di portata - 12 kg
Portata - 1300 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.782 Kg CO₂-eq
EAN
4549734596701
Codice prodotto
OMRRT61101301
Cod. produttore
RT61101301
Produttore
OMR
Numero di giunti articolati:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Capacità di portata:
12 kg
Portata:
1300 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.1 mm
Corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì


