pagina iniziale

OMRON - OMRRT61011321 COBOT, TM12X (MODELLO SENZA TELECAMERA), - RT61011321

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT61011321 COBOT, TM12X (MODELLO SENZA TELECAMERA),

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti articolati - 6

  • Numero di gradi di libertà - 6

  • Capacità di portata - 12 kg

  • Portata - 1300 mm

  • Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734671491

Codice prodotto

OMRRT61011321

Cod. produttore

RT61011321

Produttore

OMR

Numero di giunti articolati:

6

Numero di gradi di libertà:

6

Capacità di portata:

12 kg

Portata:

1300 mm

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.1 mm

Corsa:

-8888 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Grado di protezione (IP):

IP54

Bundle, Cobot, TM12X (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet