OMRON - OMRRT61011305 BUNDLE, COBOT, TM12S-X (MODELLO SENZA TE - RT61011305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti articolati - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Capacità di portata - 12 kg
Portata - 1300 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.03 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4550431067760
Codice prodotto
OMRRT61011305
Cod. produttore
RT61011305
Produttore
OMR
Numero di giunti articolati:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Capacità di portata:
12 kg
Portata:
1300 mm
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.03 mm
Corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54