pagina iniziale

OMRON - OMRRS42066544 I4-650H, CARICO UTILE 15 KG, PORTATA 650 - RS42066544

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42066544 I4-650H, CARICO UTILE 15 KG, PORTATA 650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti articolati - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Capacità di portata - 15 kg

  • Portata - 650 mm

  • Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283 - 0.015 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734738729

Codice prodotto

OMRRS42066544

Cod. produttore

RS42066544

Produttore

OMR

Numero di giunti articolati:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Capacità di portata:

15 kg

Portata:

650 mm

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.015 mm

Corsa:

410 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Grado di protezione (IP):

IP65

i4-650H, carico utile 15 kg, portata 650 mm, 4 assi, Zaxis 410 mm, montaggio su tavolo, grasso IP65+H1, iCS-ECAT