OMRON - OMRR88MG40030HBS2 SERVO- SERVOMOTORE SERIE G CON FRENO 220 - R88MG40030HBS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.4 kW
Tensione nominale - 200 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5470 Kg CO₂-eq
EAN
4547648493666
Codice prodotto
OMRR88MG40030HBS2
Cod. produttore
R88MG40030HBS2
Produttore
OMR
Tipologia:
Altro
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.4 kW
Tensione nominale:
200 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
2.6 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.3 Nm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
60 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Senza