OMRON - OMRR88M1M7K515CS2 ServoMot 1S 7.5kW 400V 1500rpm abs freno - R88M1M7K515CS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Potenza nominale a frequenza nominale - 7.5 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
4549734210966
Codice prodotto
OMRR88M1M7K515CS2
Cod. produttore
R88M1M7K515CS2
Produttore
OMR
Tipologia:
Altro
Potenza nominale a frequenza nominale:
7.5 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
22 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
47.8 Nm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
180 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Senza