pagina iniziale

OMRON - OMRR88M1M40020CS2 SERVO- MOT 1S 400V400W1.91NM2000RPM ASSN - R88M1M40020CS2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88M1M40020CS2 SERVO- MOT 1S 400V400W1.91NM2000RPM ASSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.4 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 2000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734165082

Codice prodotto

OMRR88M1M40020CS2

Cod. produttore

R88M1M40020CS2

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.4 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

2000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

1.1 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

1.91 Nm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

Servomotore CA 1S, 400 W, 400 V CA, 2000 giri/min, 1,91 Nm, encoder assoluto