pagina iniziale

OMRON - OMRR88M1AL75030CBS2 SERVOMOT 1SA 750 W 400 3000 RPM - R88M1AL75030CBS2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88M1AL75030CBS2 SERVOMOT 1SA 750 W 400 3000 RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734220293

Codice prodotto

OMRR88M1AL75030CBS2

Cod. produttore

R88M1AL75030CBS2

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

3 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

2.39 Nm

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

Servomotore AC 1SA, 750 W, 400 VAC, 3000 giri/min, 2.39 Nm, encoder assoluto, con freno