pagina iniziale

OMRON - OMRR88M1AL1K030CBS2 SERVOMOTORE 1SA AC, 1 KW, 400 VAC, 3000 - R88M1AL1K030CBS2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88M1AL1K030CBS2 SERVOMOTORE 1SA AC, 1 KW, 400 VAC, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1887 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734220378

Codice prodotto

OMRR88M1AL1K030CBS2

Cod. produttore

R88M1AL1K030CBS2

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Potenza nominale a frequenza nominale:

1 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

3 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

3.18 Nm

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

Servomotore AC 1SA, 1 kW, 400 VCA, 3000 giri/min, 3.18 Nm, encoder assoluto, con freno