OMRON - OMRR88DKN150FECT SERVO- G5 CON ECT PER MOT 11-15 KW 380V - R88DKN150FECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 29...29 A
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 323...528 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V
Modulo di rilevamento corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583021495
Codice prodotto
OMRR88DKN150FECT
Cod. produttore
R88DKN150FECT
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie:
29...29 A
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
323...528 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Modulo di rilevamento corrente:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
323...528 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Altro
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
323...504 V
Numero di uscite elettroniche:
3
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
8
Ingresso per collegamento termistore:
no
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
no
Funzione di commutazione:
Bistabile
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
323...504 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Larghezza:
261 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
341 mm