OMRON - OMRR88DKN08HML2 SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 750W 220V - R88DKN08HML2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 3.6...6.6 A
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 170...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V
Modulo di rilevamento corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648651592
Codice prodotto
OMRR88DKN08HML2
Cod. produttore
R88DKN08HML2
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie:
3.6...6.6 A
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
170...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Modulo di rilevamento corrente:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
170...264 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Altro
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
170...264 V
Numero di uscite elettroniche:
3
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
8
Ingresso per collegamento termistore:
no
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
no
Funzione di commutazione:
Bistabile
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
170...264 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC
Larghezza:
65 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
242 mm