pagina iniziale

OMRON - OMRR88DGT04H PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - R88DGT04H

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88DGT04H PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2.7...7.1 A

  • Modulo di rilevamento della tensione - no

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 170...264 V

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Modulo di rilevamento corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648475280

Codice prodotto

OMRR88DGT04H

Cod. produttore

R88DGT04H

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.7...7.1 A

Modulo di rilevamento della tensione:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

170...264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Modulo di rilevamento corrente:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

170...264 V

Frequenza d'esercizio nominale:

1000...1000 Hz

Tipo di tecnica di collegamento:

Altro

Numero di ingressi analogici:

7

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di uscite di contatto:

0

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

170...264 V

Numero di uscite elettroniche:

7

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

11

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

no

Funzione di commutazione:

Bistabile

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

170...264 V

Servoazionamento G Analog/Pulse 220 V monofase 400 W