OMRON - OMRR88AFIK114SE SERVO- FILTRO G O G5 DA 1 1.5 KW 220V- - R88AFIK114SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 230 V
Corrente nominale in AC - 14.2...14.2 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - -8888 A
Grado di protezione (IP) - Altro
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583963405
Codice prodotto
OMRR88AFIK114SE
Cod. produttore
R88AFIK114SE
Produttore
OMR
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
230 V
Corrente nominale in AC:
14.2...14.2 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
-8888 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
sì
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
-8888 kHz
Grado di protezione (NEMA):
Altro