pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFIK102SE SERVO- FILTRO G5 DA 100/200 W 220V- - R88AFIK102SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFIK102SE SERVO- FILTRO G5 DA 100/200 W 220V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 230 V

  • Corrente nominale in AC - 2.4...2.4 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - -8888 A

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583963443

Codice prodotto

OMRR88AFIK102SE

Cod. produttore

R88AFIK102SE

Produttore

OMR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Corrente nominale in AC:

2.4...2.4 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

-8888 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

sì

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Modello foot-print per servoazionamenti G da 100/200 W - 220 monofase