OMRON - OMRR88AFI1SA108SE FILTRO 1SA SERVO RFI, 230 VAC MONOFASE, - R88AFI1SA108SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 0...8 A
Grado di protezione (IP) - Altro
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734984287
Codice prodotto
OMRR88AFI1SA108SE
Cod. produttore
R88AFI1SA108SE
Produttore
OMR
Numero di poli lato primario:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
0...8 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
sì
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
-8888 kHz
Grado di protezione (NEMA):
Altro