pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S309SE FILTRO EMC PER 1S 400W 600W-3KW - R88AFI1S309SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S309SE FILTRO EMC PER 1S 400W 600W-3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 0...9 A

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971691

Codice prodotto

OMRR88AFI1S309SE

Cod. produttore

R88AFI1S309SE

Produttore

OMR

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

0...9 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 400V trifase: 600 W3 kW