pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W - R88AFI1S105SE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S105SE FILTRO EMC PER 1S 230V 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 250 V

  • Corrente nominale in AC - 0...5 A

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971684

Codice prodotto

OMRR88AFI1S105SE

Cod. produttore

R88AFI1S105SE

Produttore

OMR

Numero di poli lato primario:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

0...5 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

sì

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Filtro EMC foot-print per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 400 W