pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRQ2VA4044BAA INVERTER, 400 V, ND: 44,0 A / 22,0 KW, H - Q2VA4044BAA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRQ2VA4044BAA INVERTER, 400 V, ND: 44,0 A / 22,0 KW, H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 590 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734794695

Codice prodotto

OMRQ2VA4044BAA

Cod. produttore

Q2VA4044BAA

Produttore

OMR

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

590 Hz

Tensione d'uscita massima:

240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

44 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

22 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

18.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

350 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

204 mm

Inverter Q2V, 400 V, ND: 44,0 A / 22,0 kW, HD: 39,0 A / 18,5 kW, IP20, senza filtro EMC, max. frequenza di uscita 590Hz