OMRON - OMRPYF14PU ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, PUSH-IN PLUS - PYF14PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
4549734218382
Codice prodotto
OMRPYF14PU
Cod. produttore
PYF14PU
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
71.5 mm


