pagina iniziale

OMRON - OMRPYF08ANBYOMZ-168 ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A VITE - PYF08ANBYOMZ-168

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 9

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4550431071217

Codice prodotto

OMRPYF08ANBYOMZ-168

Cod. produttore

PYF08ANBYOMZ-168

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

9

Larghezza:

22 mm

Altezza:

73 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

30 mm

Zoccolo PYF, per H3Y / H3YN / MY2 / G3F(D), montaggio guida DIN, terminali a vite