pagina iniziale

OMRON - OMRPOLE220300AT ACC.COLONN,PALO300MM,FILETTATOEDADI - POLE220300AT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPOLE220300AT ACC.COLONN,PALO300MM,FILETTATOEDADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 0

  • volume - -8888 dB

  • Funzione luce fissa - no

  • Funzione flash - no

  • Funzione acustica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734923903

Codice prodotto

OMRPOLE220300AT

Cod. produttore

POLE220300AT

Produttore

OMR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

0

volume:

-8888 dB

Funzione luce fissa:

no

Funzione flash:

no

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

22 mm

Accessorio colonnine, palo da 300 mm con lato filettato e dadi