pagina iniziale

OMRON - OMRP7SA14F-2-113490 ACC.G7SA,ZOCCOLODIN,TERM.VITE,6POLI - P7SA14F-2-113490

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP7SA14F-2-113490 ACC.G7SA,ZOCCOLODIN,TERM.VITE,6POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 60.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583409064

Codice prodotto

OMRP7SA14F-2-113490

Cod. produttore

P7SA14F-2-113490

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

72 mm

Altezza:

60.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

30 mm

Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali a vite, per relè a 6 poli