OMRON - OMRP7SA10FNDDC24-14 ACC.G7SA ZOCCOLODIN TERM.VITE 4POLI LED - P7SA10FNDDC24-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 10
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409071
Codice prodotto
OMRP7SA10FNDDC24-14
Cod. produttore
P7SA10FNDDC24-14
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
10
Larghezza:
72 mm
Altezza:
60.5 mm
Profondità:
22.5 mm


