OMRON - OMRP2RF08EBYOMZ-113 ZOCCOLO-DIN TERMINALI VITE G2R-2-S/T - P2RF08EBYOMZ-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 16 mm
Altezza - 85.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8013768045109
Codice prodotto
OMRP2RF08EBYOMZ-113
Cod. produttore
P2RF08EBYOMZ-113
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
16 mm
Altezza:
85.5 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
61 mm


