pagina iniziale

OMRON - OMROS32CSN4M ACC.OS32C, BLOCCO SENSORE, AREA SICUR. 4 - OS32CSN4M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMROS32CSN4M ACC.OS32C, BLOCCO SENSORE, AREA SICUR. 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di scansione - 0.4 Hz

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di campi di protezione - 140

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583522190

Codice prodotto

OMROS32CSN4M

Cod. produttore

OS32CSN4M

Produttore

OMR

Velocità di scansione:

0.4 Hz

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di campi di protezione:

140

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

105 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

143 mm

Capacità di rilevazione per provini:

70 mm

Con uscita di segnalazione configurabile:

Classe di protezione laser:

Classe 1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

250 mA

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tempo di reazione:

80 ms

Portata del campo di misura:

15 m

Portata del campo di protezione:

4 m

Portata del campo di avvertimento:

15 m

Angolo di scansione:

270 °

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

2 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

16.8...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con uscita del campo di avvertimento:

Lunghezza d'onda del sensore:

905 nm

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Blocco sensore di ricambio per OS32C, area di sicurezza 4 m